RITTAL - Maxi-PLS Sammelschiene E-Cu, L: 451 mm, 45x45 mm, Querschnitt: 974 mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9640207
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 74071000
Gewicht - 3.980 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177940239
Sonepar Artikelnummer
121401556
Hersteller Artikelnummer
9640207
Hersteller Typ
SV 9640207
Hersteller Artikel Nr.:
9640207
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
74071000
Gewicht:
3.980 kg
SV Maxi-PLS Sammelschiene E-Cu, L: 451 mm, 45x45 mm, Schienenquerschnitt: 974 mm²


