RITTAL - Maxi-PLS Sammelschiene E-Cu, L: 451 mm, 60x60 mm, Querschnitt: 2323 mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9650202
Herkunftsland - BE
Zolltarifnummer - 74071000
Gewicht - 9.364 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177940192
Sonepar Artikelnummer
120642808
Hersteller Artikelnummer
9650202
Hersteller Typ
SV9650202
Hersteller Artikel Nr.:
9650202
Herkunftsland:
BE
Zolltarifnummer:
74071000
Gewicht:
9.364 kg
SV Maxi-PLS Sammelschiene E-Cu, L: 451 mm, 60x60 mm, Schienenquerschnitt: 2323 mm²


