RITTAL - Maxi-PLS Sammelschiene E-Cu, L: 651 mm, 45x45 mm, Querschnitt: 1354 mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9640232
Herkunftsland - BE
Zolltarifnummer - 74071000
Gewicht - 7.700 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177940178
Sonepar Artikelnummer
120642805
Hersteller Artikelnummer
9640232
Hersteller Typ
SV9640232
Hersteller Artikel Nr.:
9640232
Herkunftsland:
BE
Zolltarifnummer:
74071000
Gewicht:
7.700 kg
SV Maxi-PLS Sammelschiene E-Cu, L: 651 mm, 45x45 mm, Schienenquerschnitt: 1354 mm²


