RITTAL - Maxi-PLS Sammelschiene E-Cu, L: 651 mm, 60x60 mm, Querschnitt: 2323 mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9650232
Herkunftsland - BE
Zolltarifnummer - 74071000
Gewicht - 13.516 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177940253
Sonepar Artikelnummer
120642809
Hersteller Artikelnummer
9650232
Hersteller Typ
SV9650232
Hersteller Artikel Nr.:
9650232
Herkunftsland:
BE
Zolltarifnummer:
74071000
Gewicht:
13.516 kg
SV Maxi-PLS Sammelschiene E-Cu, L: 651 mm, 60x60 mm, Schienenquerschnitt: 2323 mm²


