RITTAL - Maxi-PLS Sammelschiene E-Cu, L: 851 mm, 45x45 mm, Querschnitt: 1354 mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9640262
Herkunftsland - BE
Zolltarifnummer - 74071000
Gewicht - 9.900 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177940260
Sonepar Artikelnummer
120642806
Hersteller Artikelnummer
9640262
Hersteller Typ
SV9640262
Hersteller Artikel Nr.:
9640262
Herkunftsland:
BE
Zolltarifnummer:
74071000
Gewicht:
9.900 kg
SV Maxi-PLS Sammelschiene E-Cu, L: 851 mm, 45x45 mm, Schienenquerschnitt: 1354 mm²


