Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Mehrfachverriegelungen, für 6 Vorhängeschlösser, Stahlblech verzinkt, PAK=2 ST

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Mehrfachverriegelungen, für 6 Vorhängeschlösser, Stahlblech verzinkt, PAK=2 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2493500

  • Ausführung des Handgriffes - sonstige

  • Knebel - Nein

  • Hängeschlossverriegelung - Ja

  • Drehstangenschloss (Dreipunktschließung) - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177220324

Sonepar Artikelnummer

120407143

Hersteller Artikelnummer

2493500

Hersteller Typ

SZ2493500

Hersteller Artikel Nr.:

2493500

Ausführung des Handgriffes:

sonstige

Knebel:

Nein

Hängeschlossverriegelung:

Ja

Drehstangenschloss (Dreipunktschließung):

Nein

Art der Schließung:

sonstige

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

83015000

Gewicht:

0.180 kg

SZ Mehrfachverriegelung, für 6 Vorhängeschlösser