RITTAL - Metall-Flanschplatte mit metrischer Vorprägung, für AX, Größe 2, BT 339x149 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2572100
Ausführung - Kabelverschraubung
Typ - gerade
Breite - 339 mm
Höhe - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177925236
Sonepar Artikelnummer
120629821
Hersteller Artikelnummer
2572100
Hersteller Typ
AX2572100
Hersteller Artikel Nr.:
2572100
Ausführung:
Kabelverschraubung
Typ:
gerade
Breite:
339 mm
Höhe:
0 mm
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
24
Stärke:
0 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Vorprägungen:
Ja
Geeignet für Kabeldurchmesser:
0 mm
Gewindeart:
metrisch
Geeignet für Gewindenennmaß metrisch/PG:
0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73079100
Gewicht:
0.600 kg


