RITTAL - Metall-Flanschplatte, mit metrischer Vorprägung, für KX Durchmesser M20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1581200
Ausführung - Kabelverschraubung
Typ - gerade
Breite - 220 mm
Höhe - 90 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177940536
Sonepar Artikelnummer
120629759
Hersteller Artikelnummer
1581200
Hersteller Typ
SZ1581200
Hersteller Artikel Nr.:
1581200
Ausführung:
Kabelverschraubung
Typ:
gerade
Breite:
220 mm
Höhe:
90 mm
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
12
Stärke:
0 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Vorprägungen:
Ja
Geeignet für Kabeldurchmesser:
0 mm
Gewindeart:
metrisch
Geeignet für Gewindenennmaß metrisch/PG:
0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73079100
Gewicht:
0.230 kg


