RITTAL - Metall-Flanschplatte zweiteilig, für AX, mit elastischem Klemmprofil, Größe 5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2565450
Typ - gerade
Breite - 301 mm
Höhe - 221 mm
Anzahl der Steckverbinderöffnungen - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4028177973152
Sonepar Artikelnummer
121113835
Hersteller Artikelnummer
2565450
Hersteller Typ
SZ2565450
Hersteller Artikel Nr.:
2565450
Typ:
gerade
Breite:
301 mm
Höhe:
221 mm
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
0
Stärke:
0 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
lackiert
Vorprägungen:
Nein
Geeignet für Kabeldurchmesser:
0 mm
Geeignet für Gewindenennmaß metrisch/PG:
0
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73079100
Gewicht:
0.950 kg


