RITTAL - Metall-Flanschplatte zweiteilig, für AX, mit elastischem Klemmprofil, Größe 6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2566450
Typ - gerade
Breite - 401 mm
Höhe - 221 mm
Anzahl der Steckverbinderöffnungen - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177973138
Sonepar Artikelnummer
121079275
Hersteller Artikelnummer
2566450
Hersteller Typ
SZ2566450
Hersteller Artikel Nr.:
2566450
Typ:
gerade
Breite:
401 mm
Höhe:
221 mm
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
0
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
lackiert
Vorprägungen:
Nein
Geeignet für Kabeldurchmesser:
0 mm
Gewindeart:
ohne
Geeignet für Gewindenennmaß metrisch/PG:
0
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73079100
Gewicht:
1.300 kg


