RITTAL - Metall-Flanschplatte zweiteilig, für AX, mit elastischem Klemmprofil, Größe 7

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2567450
Ausführung - sonstige
Typ - gerade
Breite - 436 mm
Höhe - 221 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177973145
Sonepar Artikelnummer
121127160
Hersteller Artikelnummer
2567450
Hersteller Typ
SZ2567450
Hersteller Artikel Nr.:
2567450
Ausführung:
sonstige
Typ:
gerade
Breite:
436 mm
Höhe:
221 mm
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
0
Stärke:
0 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
lackiert
Vorprägungen:
Nein
Geeignet für Kabeldurchmesser:
0 mm
Gewindeart:
ohne
Geeignet für Gewindenennmaß metrisch/PG:
0
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73079100
Gewicht:
1.400 kg


