RITTAL - Metall-Flanschplatten, mit metrischer Vorprägung, Größe 2, BT 221x90 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1581100
Ausführung - sonstige
Typ - sonstige
Breite - 0 mm
Höhe - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177390843
Sonepar Artikelnummer
120252228
Hersteller Artikelnummer
1581100
Hersteller Typ
SZ1581100
Hersteller Artikel Nr.:
1581100
Ausführung:
sonstige
Typ:
sonstige
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
0
Stärke:
0 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Vorprägungen:
Nein
Geeignet für Kabeldurchmesser:
0 mm
Gewindeart:
PG
Geeignet für Gewindenennmaß metrisch/PG:
0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73079100
Gewicht:
0.230 kg


