RITTAL - Micro Luft Wasser Wärmetauscher Wandanbau, 300 Watt 230 V, 50/60 Hz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3212230
Anbauart - integriert
Betriebsspannung AC 50 Hz - 230 V
Betriebsspannung DC - 0 V
Nutzkühlleistung L35W10 200l/h - 300 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177430938
Sonepar Artikelnummer
120252641
Hersteller Artikelnummer
3212230
Hersteller Typ
SK3212230
Hersteller Artikel Nr.:
3212230
Anbauart:
integriert
Betriebsspannung AC 50 Hz:
230 V
Betriebsspannung DC:
0 V
Nutzkühlleistung L35W10 200l/h:
300 W
Nutzkühlleistung L35W10 400l/h:
0 W
Betriebsspannung AC 60 Hz:
230 V
Spannungsart:
AC
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
84158300
Gewicht:
3.227 kg


