Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Micro Luft Wasser Wärmetauscher Wandanbau, 300 Watt 24 V (DC)

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Micro Luft Wasser Wärmetauscher Wandanbau, 300 Watt 24 V (DC)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3212024

  • Anbauart - integriert

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 0 V

  • Betriebsspannung DC - 24 V

  • Nutzkühlleistung L35W10 200l/h - 300 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177430921

Sonepar Artikelnummer

120252640

Hersteller Artikelnummer

3212024

Hersteller Typ

SK3212024

Hersteller Artikel Nr.:

3212024

Anbauart:

integriert

Betriebsspannung AC 50 Hz:

0 V

Betriebsspannung DC:

24 V

Nutzkühlleistung L35W10 200l/h:

300 W

Nutzkühlleistung L35W10 400l/h:

0 W

Betriebsspannung AC 60 Hz:

0 V

Spannungsart:

DC

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

84158300

Gewicht:

3.038 kg

Luft/Wasser-Wärmetauscher Wandanbau Zum Einsatz in rauen Umgebungen und Temperaturbereiche bis +70 °C. Komfortable Montagemöglichkeiten und flexible Wasseranschlussmöglichkeiten. Anbau oder Volleinbau möglich. Nutzkühlleistung L35 W10, 200L/h: 0,3 kW Bemessungsstrom DC: 1,2 A Bemessungsbetriebsspannung: 24 V (DC) Abmessungen [BxHxT]: 150x300x85 mm Ausführung: Wasserführende Teile Kupfer/Messing (Cu/CuZn) Farbe: RAL 7035 Kühlmedium: Wasser (Spezifikation siehe Internet) Wasseranschlüsse 3/8'' Schlauchtülle Zulässiger Betriebsdruck: 1 bis 10 bar Wasservorlauftemperatur: 1 °C bis 30 °C Betriebstemperatur: 1 °C bis 70 °C Schutzart IP nach IEC 60529: IP 55 Gewicht: 3,2 kg