Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Mikroschalter für NH-Lasttrennschaltleiste Gr. 00-3 (185 mm)

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Mikroschalter für NH-Lasttrennschaltleiste Gr. 00-3 (185 mm)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9677418

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85365019

  • Gewicht - 0.014 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177806887

Sonepar Artikelnummer

120495814

Hersteller Artikelnummer

9677418

Hersteller Typ

SV9677418

Hersteller Artikel Nr.:

9677418

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

0.014 kg

SV Mikroschalter, für NH-Lasttrennschaltleiste, Gr. 00-3 (185 mm)