RITTAL - Mikroschalter für NH-Leisten Gr.00, PAK=5 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9346400
Höhe - 0 mm
Breite - 0 mm
Tiefe - 0 mm
Polzahl - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177631779
Sonepar Artikelnummer
120407293
Hersteller Artikelnummer
9346400
Hersteller Typ
SV9346400
Hersteller Artikel Nr.:
9346400
Höhe:
0 mm
Breite:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Polzahl:
3
Bemessungsstrom:
0 A
Schienenabstand:
60 mm
Schienenhöhe:
0 mm
Schienenstärke:
0 mm
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
23 kA
Werkstoff:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.010 kg


