RITTAL - Mikroschalter für NH-Trenner Gr.000/00 u. NH-Leisten Gr.1-3, PAK=5 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3071000
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.015 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177036055
Sonepar Artikelnummer
120258161
Hersteller Artikelnummer
3071000
Hersteller Typ
SV3071000
Hersteller Artikel Nr.:
3071000
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.015 kg
Mikroschalter Mikroschalter für NH-Trenner Gr.000 und Gr.00 und Lastschaltleisten Gr. 1 bis 3 1 Wechsler, 6A, 250VAC Rittal RiLine NH


