Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

RITTAL - Mini-Komfortgriff, für AE mit Vorreiber, für Profilhalbzylinder

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Mini-Komfortgriff, für AE mit Vorreiber, für Profilhalbzylinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2537000

  • Ausführung des Handgriffes - sonstige

  • Knebel - Nein

  • Hängeschlossverriegelung - Nein

  • Drehstangenschloss (Dreipunktschließung) - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177598126

Sonepar Artikelnummer

120257349

Hersteller Artikelnummer

2537000

Hersteller Typ

SZ2537000

Hersteller Artikel Nr.:

2537000

Ausführung des Handgriffes:

sonstige

Knebel:

Nein

Hängeschlossverriegelung:

Nein

Drehstangenschloss (Dreipunktschließung):

Nein

Art der Schließung:

Druckknopf

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

83024110

Gewicht:

0.565 kg

SZ Mini-Komfortgriff, für AE mit Vorreiber, für Profilhalbzylinder