Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Mini-PLS Abdeckprofil, L=250 mm

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Mini-PLS Abdeckprofil, L=250 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9608000

  • Höhe - 0 mm

  • Breite - 0 mm

  • Anzahl der Reihen - 0

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177140660

Sonepar Artikelnummer

120258214

Hersteller Artikelnummer

9608000

Hersteller Typ

SV9608000

Hersteller Artikel Nr.:

9608000

Höhe:

0 mm

Breite:

0 mm

Anzahl der Reihen:

0

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Tiefe:

0 mm

Scharnierend:

Nein

Schnellschließend:

Nein

Schutzart (IP):

sonstige

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85472000

Gewicht:

0.250 kg

Rittal Mini-PLS Abdeckprofil Mini PLS Abdeckprofil Individuell ablängbar, zur Clipmontage an den das Mini-PLS Bodenwannenprofil Technische Daten Länge: 250 mm Breite: 160 mm System: Rittal Mini PLS