RITTAL - Mini-PLS Anschlussadapter 63A, für Rundleiter/lam. Kupferschienen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9613000
Tragschienenbestückung - ohne
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Bemessungsstrom In - 0 A
Min. Stromschienendicke - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177140738
Sonepar Artikelnummer
120258218
Hersteller Artikelnummer
9613000
Hersteller Typ
SV9613000
Hersteller Artikel Nr.:
9613000
Tragschienenbestückung:
ohne
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Bemessungsstrom In:
0 A
Min. Stromschienendicke:
0 mm
Max. Stromschienendicke:
0 mm
Breite des Adapters:
54 mm
Schienenabstand:
60 mm
Schienenbreite:
10 mm
Herkunftsland:
LT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.370 kg


