Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Mini-PLS Bodenwannenprofil, L=1100 mm

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Mini-PLS Bodenwannenprofil, L=1100 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9607000

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85472000

  • Gewicht - 0.860 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177140646

Sonepar Artikelnummer

120258213

Hersteller Artikelnummer

9607000

Hersteller Typ

SV9607000

Hersteller Artikel Nr.:

9607000

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85472000

Gewicht:

0.860 kg

Mini-PLS Bodenwannenprofil Bodenwanne den rückseitigen Berührungsschutz des PLS - Sammelschienenaufbaus Technische Daten Länge: 1100 mm Breite: 160 mm System: Rittal Mini PLS