Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Mini-PLS Bodenwannenprofil, L=700 mm

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Mini-PLS Bodenwannenprofil, L=700 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9606000

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85472000

  • Gewicht - 0.620 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177140622

Sonepar Artikelnummer

120258212

Hersteller Artikelnummer

9606000

Hersteller Typ

SV9606000

Hersteller Artikel Nr.:

9606000

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85472000

Gewicht:

0.620 kg

Mini-PLS Bodenwannenprofil Bodenwanne den rückseitigen Berührungsschutz des PLS - Sammelschienenaufbaus Technische Daten Länge: 700 mm Breite: 160 mm System: Rittal Mini PLS