RITTAL - Mini-PLS Endabdeckung für SV 9600000, PAK=2 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9610000
Höhe - 0 mm
Breite - 0 mm
Anzahl der Reihen - 0
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177140707
Sonepar Artikelnummer
120258216
Hersteller Artikelnummer
9610000
Hersteller Typ
SV9610000
Hersteller Artikel Nr.:
9610000
Höhe:
0 mm
Breite:
0 mm
Anzahl der Reihen:
0
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Tiefe:
0 mm
Scharnierend:
Nein
Schnellschließend:
Nein
Schutzart (IP):
sonstige
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
LT
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.050 kg


