Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Mini-PLS Geräteadapter 100A, 3-polig, mit 35 mm² (40 mm)

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Mini-PLS Geräteadapter 100A, 3-polig, mit 35 mm² (40 mm)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9629000

  • Tragschienenbestückung - ohne

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Bemessungsstrom In - 0 A

  • Min. Stromschienendicke - 0 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177149861

Sonepar Artikelnummer

120256071

Hersteller Artikelnummer

9629000

Hersteller Typ

SV9629000

Hersteller Artikel Nr.:

9629000

Tragschienenbestückung:

ohne

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Bemessungsstrom In:

0 A

Min. Stromschienendicke:

0 mm

Max. Stromschienendicke:

0 mm

Breite des Adapters:

90 mm

Schienenabstand:

60 mm

Schienenbreite:

0 mm

Herkunftsland:

LT

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.694 kg

Mini PLS Geräteadapter 100A Mini PLS Geräteadapter 100A mit Anschlussleitung 3 polig für Mini PLS Spezial - Sammelschiene Technische Daten Anschlussleitung: bis 35 qmm Baubreite: 90 mm Länge: 160 mm Tragschiene: - Tragschienenhöhe: - System: Rittal Mini PLS