Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Mini-PLS Geräteadapter 12A, 3-polig, AWG12, B=45 mm (40 mm)

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Mini-PLS Geräteadapter 12A, 3-polig, AWG12, B=45 mm (40 mm)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9614110

  • Tragschienenbestückung - ohne

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Bemessungsstrom In - 0 A

  • Min. Stromschienendicke - 0 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177240193

Sonepar Artikelnummer

120252123

Hersteller Artikelnummer

9614110

Hersteller Typ

SV9614110

Hersteller Artikel Nr.:

9614110

Tragschienenbestückung:

ohne

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Bemessungsstrom In:

0 A

Min. Stromschienendicke:

0 mm

Max. Stromschienendicke:

0 mm

Breite des Adapters:

45 mm

Schienenabstand:

60 mm

Schienenbreite:

0 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.230 kg

Mini-PLS Geräteadapter Mini PLS Geräteadapter 12A mit Anschlussleitung 3 polig für Mini PLS Spezial - Sammelschiene Technische Daten Anschlussleitung: AWG 14/ ca. 2,5 qmm Baubreite: 45 mm Länge: 160 mm Tragschiene: 1 Tragschienenhöhe: 7,5mm System: Rittal Mini PLS