Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Mini-PLS Geräteadapter 40A, 3-polig, AWG10, B=72 mm (40 mm)

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Mini-PLS Geräteadapter 40A, 3-polig, AWG10, B=72 mm (40 mm)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9627000

  • Tragschienenbestückung - ohne

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Bemessungsstrom In - 0 A

  • Min. Stromschienendicke - 0 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177140998

Sonepar Artikelnummer

120258223

Hersteller Artikelnummer

9627000

Hersteller Typ

SV9627000

Hersteller Artikel Nr.:

9627000

Tragschienenbestückung:

ohne

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Bemessungsstrom In:

0 A

Min. Stromschienendicke:

0 mm

Max. Stromschienendicke:

0 mm

Breite des Adapters:

72 mm

Schienenabstand:

60 mm

Schienenbreite:

0 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.300 kg

Mini-PLS Geräteadapter 40A Mini PLS Geräteadapter 40A mit Anschlussleitung 3 polig für Mini PLS Spezial - Sammelschiene Technische Daten Anschlussleitung: AWG 10/ ca. 6 qmm Baubreite: 72 mm Länge: 160 mm Tragschiene: 1 Tragschienenhöhe: 7,5 mm System: Rittal Mini PLS