Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Mini-PLS Reitersicherungselement D02-E18 (40 mm)

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Mini-PLS Reitersicherungselement D02-E18 (40 mm)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9630000

  • Polzahl - 3

  • Baugröße - D02

  • Herkunftsland - LT

  • Zolltarifnummer - 85369095

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4028177149908

Sonepar Artikelnummer

120258224

Hersteller Artikelnummer

9630000

Hersteller Typ

SV9630000

Hersteller Artikel Nr.:

9630000

Polzahl:

3

Baugröße:

D02

Herkunftsland:

LT

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.308 kg

Mini PLS Reitersicherungselement Mini PLS Reitersicherungselement Type: D02-E 18 ( Passhülse ) Elektrische Werte Bemessungsstrom: 63A Bemessungsbetriebsspannung Ue: AC 400 V Anzugsdrehmoment Kastenklemme 2,5 Nm System: Rittal RiLine60