RITTAL - Mini-PLS Reitersicherungselement D02-E18 (40 mm), mit Push-in Anschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9630005
Polzahl - 3
Baugröße - D02
Herkunftsland - LT
Zolltarifnummer - 85369095
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177809024
Sonepar Artikelnummer
120495371
Hersteller Artikelnummer
9630005
Hersteller Typ
SV9630005
Hersteller Artikel Nr.:
9630005
Polzahl:
3
Baugröße:
D02
Herkunftsland:
LT
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.340 kg
SV Mini-PLS Reitersicherungselement, D02-E18, 63 A, 400 V, 3-polig, Rundleiteranschluss 1,5-16 mm², Zugfederklemme, BH: 39,5x189 mm


