Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Mini-PLS Sammelschienenadapter für SV 3431000 (40 mm)

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Mini-PLS Sammelschienenadapter für SV 3431000 (40 mm)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9629100

  • Tragschienenbestückung - ohne

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Bemessungsstrom In - 0 A

  • Min. Stromschienendicke - 0 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4028177149885

Sonepar Artikelnummer

120256075

Hersteller Artikelnummer

9629100

Hersteller Typ

SV9629100

Hersteller Artikel Nr.:

9629100

Tragschienenbestückung:

ohne

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Bemessungsstrom In:

0 A

Min. Stromschienendicke:

0 mm

Max. Stromschienendicke:

0 mm

Breite des Adapters:

90 mm

Schienenabstand:

60 mm

Schienenbreite:

0 mm

Herkunftsland:

LT

Zolltarifnummer:

74071000

Gewicht:

0.500 kg

Sammelschieneadapter Sammelschieneadapter zur Montage von SV 3431.000 auf Rittal Mini PLS System Rittal Mini PLS