RITTAL - Mini-PLS Sammelschienenhalter bis 250A, 3-polig, 40mm Mittenabstand, PAK=4 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9600000
Polzahl - 3
Max. Bemessungsstrom - 0 A
Schienenabstand - 40 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177140509
Sonepar Artikelnummer
120258209
Hersteller Artikelnummer
9600000
Hersteller Typ
SV9600000
Hersteller Artikel Nr.:
9600000
Polzahl:
3
Max. Bemessungsstrom:
0 A
Schienenabstand:
40 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85469010
Gewicht:
0.212 kg
Mini-PLS Sammelschienenhalter bis 250 A, 3polig Mini PLS Sammelschienenhalter, 3 polig Technische Daten Schienenmittenabstand: 40mm Sammelschienen: Mini PLS Spezialsammelschiene Baubreite: 18 mm Länge: 145 mm System: Rittal Mini PLS


