RITTAL - Mini-PLS Schienenverbindersatz, PAK=3 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9611000
Polzahl - 3
Bemessungsstrom - 0 A
Art der Verbindung - Feld/Feld
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177140714
Sonepar Artikelnummer
120256057
Hersteller Artikelnummer
9611000
Hersteller Typ
SV9611000
Hersteller Artikel Nr.:
9611000
Polzahl:
3
Bemessungsstrom:
0 A
Art der Verbindung:
Feld/Feld
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.180 kg
Mini-PLS Schienenverbindersatz bis 250 A Mini PLS - Schienverbinder zum bohrungslosen Verbinden von der Mini PLS Spezial - Sammelschiene System: Rittal Mini PLS


