RITTAL - Mini-PLS Spezial-Sammelschiene E-Cu, 120mm², L=500mm, PAK=3 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9601000
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 74071000
Gewicht - 1.740 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177140523
Sonepar Artikelnummer
120407297
Hersteller Artikelnummer
9601000
Hersteller Typ
SV9601000
Hersteller Artikel Nr.:
9601000
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
74071000
Gewicht:
1.740 kg
Mini-PLS Spezial-Sammelschienen E-Cu 250 A, Mini PLS Spezial - Sammelschienen E-Cu 250A Technische Daten Länge: 500 mm Schienstärke: 3 mm Querschnitt: 120 qmm System: Rittal Mini PLS


