RITTAL - Mini-PLS Spezial-Sammelschiene E-Cu, 120mm², L=1500mm, PAK=3 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9624000
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 74071000
Gewicht - 5.283 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177140936
Sonepar Artikelnummer
120495370
Hersteller Artikelnummer
9624000
Hersteller Typ
SV9624000
Hersteller Artikel Nr.:
9624000
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
74071000
Gewicht:
5.283 kg
Mini-PLS Spezial-Sammelschiene E-Cu 250A Mini PLS Spezial - Sammelschienen E-Cu 250A Technische Daten Länge: 1500 mm Schienstärke: 3 mm Querschnitt: 120 qmm System: Rittal Mini PLS


