RITTAL - Mini-PLS Steckleiste B=9mm, für Mini-PLS Geräteadapter (40mm), PAK=2 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9623000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Steckeinsatztechnik
Herkunftsland - LT
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.066 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177140929
Sonepar Artikelnummer
120256065
Hersteller Artikelnummer
9623000
Hersteller Typ
SV9623000
Hersteller Artikel Nr.:
9623000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Steckeinsatztechnik
Herkunftsland:
LT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.066 kg
Steckleiste für Mini PLS Gerätadapter Steckleiste für Mini PLS Gerätadapter und Komfort-Gerätadapter. Zur Erweiterung der Baubreite Technische Daten Breite: 9 mm System: Rittal Mini PLS


