RITTAL - Modulplatten für 24-polige Steckverbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8609140
Ausführung - Kabelverschraubung
Typ - gerade
Breite - 0 mm
Höhe - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177211766
Sonepar Artikelnummer
120252063
Hersteller Artikelnummer
8609140
Hersteller Typ
SZ8609140
Hersteller Artikel Nr.:
8609140
Ausführung:
Kabelverschraubung
Typ:
gerade
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
4
Stärke:
0 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Schutzart (NEMA):
sonstige
Vorprägungen:
Nein
Geeignet für Kabeldurchmesser:
0 mm
Gewindeart:
ohne
Geeignet für Gewindenennmaß metrisch/PG:
0
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
0.660 kg


