RITTAL - Multifunktionsgehäuse MFG 8, 1-türig, doppelwandig, BHT 1000x1600x500 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9751908
Breite - 0 mm
Höhe - 0 mm
Tiefe - 0 mm
Anzahl der Türen - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177980860
Sonepar Artikelnummer
121401584
Hersteller Artikelnummer
9751908
Hersteller Typ
CS 9751908
Hersteller Artikel Nr.:
9751908
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Anzahl der Türen:
0
RAL-Nummer:
0
Anzahl der Schlösser:
0
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
0
Wärmeverlustkapazität (Delta T = 20 K) nach IEC/TR 60890:
0 W
Max. zulässige Belastung des Gehäuses/Schranks nach IEC 62208:
0 N
Max. zulässige Belastung der Tür(en) nach IEC 62208:
0 N
Max. zulässige Belastung der Montageplatte nach IEC 62208:
0 N
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94032080
Gewicht:
82.000 kg


