Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Neigungsadapter 10° CP 40, Edelstahl

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Neigungsadapter 10° CP 40, Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6664100

  • Länge - 0 mm

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Farbe - Edelstahl

  • Max. Belastung - 0 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177195066

Sonepar Artikelnummer

120254967

Hersteller Artikelnummer

6664100

Hersteller Typ

CP6664100

Hersteller Artikel Nr.:

6664100

Länge:

0 mm

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Farbe:

Edelstahl

Max. Belastung:

0 kg

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.620 kg

CP Neigungsadapter 10°, CP 40, Edelstahl, 1.4305