Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Neigungsadapter +100°/-60° für Tragarmanschluss 120x65mm

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Neigungsadapter +100°/-60° für Tragarmanschluss 120x65mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6206460

  • Länge - 0 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - grau

  • Max. Belastung - 0 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177684454

Sonepar Artikelnummer

120494705

Hersteller Artikelnummer

6206460

Hersteller Typ

CP6206460

Hersteller Artikel Nr.:

6206460

Länge:

0 mm

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Max. Belastung:

0 kg

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.860 kg

CP Neigungsadapter +100°/-60°, CP 60/120, für Tragarmanschluss 120 x 65 mm