RITTAL - Neigungskupplung für Tragarmsystem CP 60

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6206350
Länge - 0 mm
Werkstoff - Aluminium
Farbe - grau
Max. Belastung - 0 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177928626
Sonepar Artikelnummer
120927502
Hersteller Artikelnummer
6206350
Hersteller Typ
CP6206350
Hersteller Artikel Nr.:
6206350
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grau
Max. Belastung:
0 kg
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
5.720 kg
CP Neigungskupplung


