RITTAL - Neigungsverstellung für Tragprofil 6146200

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6146300
Werkstoff - Aluminium
Ausführung - 90°
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 73269098
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177384576
Sonepar Artikelnummer
120254864
Hersteller Artikelnummer
6146300
Hersteller Typ
CP6146300
Hersteller Artikel Nr.:
6146300
Werkstoff:
Aluminium
Ausführung:
90°
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.550 kg
CP Neigungsverstellung CP 40, Stahl


