RITTAL - Netzanalysator REM 801

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9393211
Zählertyp - elektronisch
Nennstrom (In) - 0 A
Maximalstrom (Imax) - 0 A
Nennspannung (Un) N-L - 0 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177985018
Sonepar Artikelnummer
121401522
Hersteller Artikelnummer
9393211
Hersteller Typ
SV 9393211
Hersteller Artikel Nr.:
9393211
Zählertyp:
elektronisch
Nennstrom (In):
0 A
Maximalstrom (Imax):
0 A
Nennspannung (Un) N-L:
0 V
Montageart:
Aufbau
Nennspannung (Un) L-L:
0 V
Frequenz:
0 Hz
Leistungsaufnahme:
0 W
Energieart:
Wirk- und Blindleistung
Messungsart Lastgang:
Ja
Impulsrate:
0 Imp/kWh (kvarh)
Anzeigeart:
digital
Breite in Teilungseinheiten:
0
Breite:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Höhe:
0 mm
EDL40-Signatur:
Nein
Mit Sperrcode:
Nein
Anzahl der Stellen:
0
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.650 kg


