RITTAL - Netzteil für TFT-Monitor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6450050
Eingangsspannung - 0 V
Ausgangsspannung - 0 V
Ausgangsstrom - 0 mA
Art der Ausgangsspannung - DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177390027
Sonepar Artikelnummer
120254899
Hersteller Artikelnummer
6450050
Hersteller Typ
SM6450050
Hersteller Artikel Nr.:
6450050
Eingangsspannung:
0 V
Ausgangsspannung:
0 V
Ausgangsstrom:
0 mA
Art der Ausgangsspannung:
DC
Anschlussart:
sonstige
Stabilisiert:
Nein
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85043121
Gewicht:
0.254 kg


