RITTAL - NH-Lasttrennschaltleiste Gr.00, 160A, Abgang oben, Klemmbefestigung (185mm)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9677070
Polzahl - 3
Mit Sicherungsüberwachung - Nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177806702
Sonepar Artikelnummer
120495784
Hersteller Artikelnummer
9677070
Hersteller Typ
SV9677070
Hersteller Artikel Nr.:
9677070
Polzahl:
3
Mit Sicherungsüberwachung:
Nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85043129
Gewicht:
4.820 kg


