RITTAL - NH-Lasttrennschaltleiste Gr.00, 160A, Abgang oben, Schraubbefestigung (185mm)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9677075
Polzahl - 3
Mit Sicherungsüberwachung - Nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177806719
Sonepar Artikelnummer
120495785
Hersteller Artikelnummer
9677075
Hersteller Typ
SV9677075
Hersteller Artikel Nr.:
9677075
Polzahl:
3
Mit Sicherungsüberwachung:
Nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85043129
Gewicht:
5.000 kg


