RITTAL - NH-Lasttrennschaltleiste Gr.00,160A,ESÜ,Schraube M8,Schraubbefestigung (185mm)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9677085
Polzahl - 3
Mit Sicherungsüberwachung - Nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 400 V
Herkunftsland - CZ
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177806733
Sonepar Artikelnummer
120495787
Hersteller Artikelnummer
9677085
Hersteller Typ
SV9677085
Hersteller Artikel Nr.:
9677085
Polzahl:
3
Mit Sicherungsüberwachung:
Nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
400 V
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
5.680 kg


