RITTAL - NH-Lasttrennschaltleiste Gr.1, 250A, Abgang oben, Schraubbefestigung (185mm)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9677165
Polzahl - 3
Mit Sicherungsüberwachung - Nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V
Zolltarifnummer - 85361090
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177809062
Sonepar Artikelnummer
120495792
Hersteller Artikelnummer
9677165
Hersteller Typ
SV9677165
Hersteller Artikel Nr.:
9677165
Polzahl:
3
Mit Sicherungsüberwachung:
Nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
10.840 kg


