RITTAL - NH-Lasttrennschaltleiste Gr.1,250A,ESÜ,Bolzen M12, Schraubbefestigung (185mm)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9677180
Polzahl - 3
Mit Sicherungsüberwachung - Nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 400 V
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177806764
Sonepar Artikelnummer
120495793
Hersteller Artikelnummer
9677180
Hersteller Typ
SV9677180
Hersteller Artikel Nr.:
9677180
Polzahl:
3
Mit Sicherungsüberwachung:
Nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
400 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85043129
Gewicht:
12.780 kg


