RITTAL - NH-Lasttrennschaltleiste Gr.2, 400A, Abgang unten, Schraubbefestigung (185mm)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9677260
Polzahl - 3
Mit Sicherungsüberwachung - Nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V
Herkunftsland - CZ
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177806771
Sonepar Artikelnummer
120495797
Hersteller Artikelnummer
9677260
Hersteller Typ
SV9677260
Hersteller Artikel Nr.:
9677260
Polzahl:
3
Mit Sicherungsüberwachung:
Nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85043129
Gewicht:
11.820 kg


