RITTAL - NH-Lasttrennschaltleiste Gr.2,400A,ESÜ,Bolzen M12, Schraubbefestigung (185mm)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9677280
Polzahl - 3
Mit Sicherungsüberwachung - Nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 400 V
Herkunftsland - CZ
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177806795
Sonepar Artikelnummer
120495799
Hersteller Artikelnummer
9677280
Hersteller Typ
SV9677280
Hersteller Artikel Nr.:
9677280
Polzahl:
3
Mit Sicherungsüberwachung:
Nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
400 V
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85043129
Gewicht:
14.320 kg


