RITTAL - NH-Lasttrennschaltleiste Gr.3, 630A, Abgang oben, Schraubbefestigung (185mm)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9677365
Polzahl - 3
Mit Sicherungsüberwachung - Nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177806818
Sonepar Artikelnummer
120495805
Hersteller Artikelnummer
9677365
Hersteller Typ
SV9677365
Hersteller Artikel Nr.:
9677365
Polzahl:
3
Mit Sicherungsüberwachung:
Nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85043129
Gewicht:
15.000 kg


